SIEMENS - Túlfesz levezető B+C fok 350V 4pol + távjelzés IP20 GT37444 - 5SD7444-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869340555
Sonepar cikkszám
GT37444
Gyártói cikkszám
5SD7444-1
Gyártói típuskód
5SD7444-1
Vezetékek száma (földelés nélkül):
3
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
350 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
50 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
-99999 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
egyéb
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
25 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
100 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Névleges feszültség DC:
-99999 V
Max. PV-feszültség:
-99999 V
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
315 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
125 A
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20
- Követelményosztály: B+C
- UC: 350V
- Dugaszolható védőmodulok: 4 pólusú, 3+1 áramkör
- Rendszerek: TN-S és TT
- Távkijelző: állapotkijelző külső feltöltéséhez
- Hatékony beruházás és növényvédelem villámlás és túlfeszültség ellen.
- A megfelelő villám-/túlfeszültség-védelem (1-3 típus) minden felhasználási esetre.
- Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően.
- Kiszerelés a szabványos szerelősínről szerszámok nélkül.
- Jól látható hibakijelzés.
- A készülék előlapján található adatmátrix kód gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a villám- és túlfeszültségvédelem minden vonatkozásával kapcsolatos információkhoz.
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.
Kombinált levezető típus 1+2
A Siemens túlfeszültség-védelmi készülékei hatékony védelmet nyújtanak elektromos rendszerek túlfeszültség elleni védelmére.