SIEMENS - Túlfesz levezető C/T2/II 350V TN-S/TT IP20 GT77712 - 5SD7434-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 400 V
Hálózati forma TT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869340418
Sonepar cikkszám
GT77712
Gyártói cikkszám
5SD7434-1
Gyártói típuskód
5SD7434-1
Vezetékek száma (földelés nélkül):
3
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
400 V
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
335 V
Hálózati forma IT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
-99999 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
2 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
1.5 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
2.5 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
4 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
1.5 kA
Védelmi szint:
1200 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Névleges feszültség DC:
-99999 V
Max. PV-feszültség:
-99999 V
Védelmi szint L-N:
1.2 kV
Védettségi szint N-PE:
1200 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20