SIEMENS - TULFESZ VEDELEM ETHERNET SX031490 - 5SD7581-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0.1 kA
1. csatlakozó - RJ45
Legmagasabb tartós feszültség DC - 3.3 V
Névleges áram - 1.5 A
Védelmi szint - 700 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031490
Gyártói cikkszám
5SD7581-3
Gyártói típuskód
5SD7581-3
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
0.1 kA
1. csatlakozó:
RJ45
Legmagasabb tartós feszültség DC:
3.3 V
Névleges áram:
1.5 A
Védelmi szint:
700 V
Védelmi szint ér/ér:
700 V
Szerelési mód:
egyéb
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Levezető felügyelet:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Beépítési szélesség:
102 mm
Túlfeszültség-védelem Ethernet interfészek számára 10 Gbit/s-ig, beleértve a POE túlfeszültség-védelmi eszközöket az elektromos rendszerek túlfeszültség elleni védelmére. A Siemens túlfeszültség-védelmi eszközei az elektromos berendezések SENTRON védőelem