SIEMENS - Túlfeszültség levezető C fok 350VV 4pol IP20 GT50602 - 5SD7464-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869340623
Sonepar cikkszám
GT50602
Gyártói cikkszám
5SD7464-0
Gyártói típuskód
5SD7464-0
Vezetékek száma (földelés nélkül):
3
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
350 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
-99999 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
4 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
25 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
nincs
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
40 kA
Védelmi szint:
1.4 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Névleges feszültség DC:
-99999 V
Max. PV-feszültség:
-99999 V
Védelmi szint L-N:
1.4 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
125 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
80 A
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20
- UC: 350V
- Pólusok: 4 pólusú, 3+1 áramkör
- Rendszerek: TN-S és TT rendszerekhez
- Típusok: 1-3 típus a megfelelő védelemhez
- Távjelző érintkező: állapotkijelző külső feltöltéséhez
- Telepítési biztonság: szabványos kinyúlás- és érintésvédelem
- Kiszerelés: szerszámok nélkül a szabványos szerelősínről
- Hibakijelzés: jól látható
- Adatmátrix kód: gyors hozzáférés a védelemmel kapcsolatos információkhoz
- Optimalizált technológia: a biztonság érdekében
- Hatékony beruházás és növényvédelem villámlás és túlfeszültség ellen.
- Felhasználóbarát szerelési és csatlakozási technológia.
- Megbízható védelem minden alkalmazási területen.
- Integrált kialakítás a könnyű használat érdekében.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek infrastrukturális és ipari követelményekhez.
2. típusú túlfeszültség-levezető C követelményosztály
Túlfeszültség-védelmi készülékek elektromos rendszerek túlfeszültség elleni védelmére.