Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Túlfeszültség-levezető KOMBI T1+2/B+C 350V TNC IP20 SN075815 - 5SD7443-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Túlfeszültség-levezető KOMBI T1+2/B+C 350V TNC IP20 SN075815

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869340548

Sonepar cikkszám

SN075815

Gyártói cikkszám

5SD7443-1

Gyártói típuskód

5SD7443-1

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

350 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

50 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

-99999 V

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Méret:

6 TE

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

75 kA

Védelmi szint:

1.5 kV

Hálózati forma egyéb:

Nem

Névleges feszültség DC:

-99999 V

Max. PV-feszültség:

-99999 V

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

315 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

125 A

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

    1+2 típusú kombinált levezető

    A Siemens túlfeszültség-védelmi eszközei az elektromos rendszerek túlfeszültség elleni védelmére szolgálnak, hatékony védelmet nyújtva villámcsapás és légköri hatások ellen.

    Műszaki részletek:

    • Követelményosztály: B+C
    • UC: 350V
    • Dugaszolható védőmodulok: 3 pólusú, 3+0 áramkör TNC-rendszerekhez
    • Távkijelző: állapotkijelző külső feltöltéséhez
    • Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően
    • Kiszerelés a szabványos szerelősínről szerszámok nélkül
    • Adatmátrix kód a készülék előlapján a gyors hozzáférés érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony beruházás és növényvédelem villámlás és túlfeszültség ellen
    • A megfelelő villám-/túlfeszültség-védelem (1-3 típus) minden felhasználási esetre
    • Jól látható hibakijelzés
    • Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől