SIEMENS - Túlterhelés relé elektronius motorvédelemhez S00 SN114577 - 3RB3016-1PB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 1-4 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114577
Gyártói cikkszám
3RB3016-1PB0
Gyártói típuskód
3RB3016-1PB0
Beállítható áramtartomány:
1-4 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Nem
- Árambeállítási tartomány: 1...4 A
- Méret: S00
- 10E osztály
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros
- Kézi-Automatikus-Reset
- Alacsony hőveszteség
- Globális jóváhagyások: IEC, UL/CSA, ATEX
- Csavaros vagy rugós kapcsok
- Önálló telepítés lehetősége
- Kompatibilis S00-tól S3-ig terjedő méretekkel
- Hatékony védelem a túlterhelés és fázishiba ellen
- Energiatakarékos működés
- Csökkenti a hőmérséklet-emelkedést a kapcsolószekrényben
- Gyors és karbantartást nem igénylő csatlakoztatás
- Egyszerű és moduláris rendszer
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek
Túlterhelési relé 1...4 A Elektronikus Motorvédelemhez
A SIRIUS 3RB3 szilárdtest-túlterhelésrelé a terhelések fordított idejű, késleltetett védelmét biztosítja a túlterhelés vagy fázishiba miatti hőmérséklet-emelkedés ellen.