SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓ SÍN 16MM2 56TE, 4P, VÁGHATÓ SX032361 - 5ST3770-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 4
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 28
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032361
Gyártói cikkszám
5ST3770-3
Gyártói típuskód
5ST3770-3
Fázisok száma:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
28
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
1000 mm
Modulszélesség:
56
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- 16 mm2 keresztmetszet
- 56 MW teljesítmény
- 4-fázisú kialakítás
- LS 2P és RCBO 1P+N-hez vágható
- Érintésbiztos végsapkák nélkül
- Univerzális felszerelhetőség
- Könnyű és kényelmes telepítés
- Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
- Csak a Siemenstől elérhető megoldások
Tűs gyűjtősín, 16 mm2 56 MW, 4-fázisú
A Tűs gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz biztosítja a biztonságos és kényelmes telepítést.