SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN, 10MM2 16TE, 4F SN013964 - 5ST3770-4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 4
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 7
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 292 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869398044
Sonepar cikkszám
SN013964
Gyártói cikkszám
5ST3770-4
Gyártói típuskód
5ST3770-4
Fázisok száma:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
7
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
292 mm
Modulszélesség:
16
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- 10 mm2 keresztmetszet
- 16 MW teljesítmény
- 4-fázisú kivitel
- Vágható FI 4P N jobb
- 6 MCB 1P+N érintésbiztos végsapkákkal
- Univerzális felszerelhetőség
- Könnyű és kényelmes telepítés
- Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
Tűs gyűjtősín, 10 mm2 16 MW, 4-fázisú, vágható FI 4P N jobb és 6 MCB 1P+N érintésbiztos végsapkákkal
A Tűsín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz szolgál, amely univerzálisan felszerelhető és könnyen telepíthető.