SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 1F+HS L1016MM SX032318 - 5ST3733
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 37
Osztásmérték - 27 mm
Hosszúság - 1016 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032318
Gyártói cikkszám
5ST3733
Gyártói típuskód
5ST3733
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
37
Osztásmérték:
27 mm
Hosszúság:
1016 mm
Modulszélesség:
37
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
- Érintésbiztos kivitel
- 10 mm2 keresztmetszet
- 1-fázisú alkalmazás
- Hossza: 1016 mm, vágható
- Végsapkák nélkül
- Univerzális felszerelhetőség
- Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
- Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonságáért
- Minőségi kiegészítő alkatrész a Siemens-től
Tűs gyűjtősín érintésbiztos, 10 mm2 1-fázisú+AUX 1016 mm hosszan vágható
A Tűsín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz biztosítja a biztonságos és kényelmes telepítést.