SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 2F+HS L1016MM SX032324 - 5ST3737
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 23
Osztásmérték - 45 mm
Hosszúság - 1016 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032324
Gyártói cikkszám
5ST3737
Gyártói típuskód
5ST3737
Fázisok száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
23
Osztásmérték:
45 mm
Hosszúság:
1016 mm
Modulszélesség:
23
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
Tűs gyűjtősín érintésbiztos, 10 mm2 2 fázis+AUX, 1016 mm hosszan vágható, végsapkák nélkül Tűsín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és ké