SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 2F+HS L214MM SX032323 - 5ST3736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 5
Osztásmérték - 45 mm
Hosszúság - 214 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032323
Gyártói cikkszám
5ST3736
Gyártói típuskód
5ST3736
Fázisok száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
5
Osztásmérték:
45 mm
Hosszúság:
214 mm
Modulszélesség:
5
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
Tűs gyűjtősín érintésbiztos, 10 mm2 2-fázisú+AUX, 214 mm hosszú végsapkákkal vágható Tűsín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-berendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kényel