SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 2F L1016MM SX032320 - 5ST3735
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 28
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 1016 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032320
Gyártói cikkszám
5ST3735
Gyártói típuskód
5ST3735
Fázisok száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
28
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
1016 mm
Modulszélesség:
56
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- Érintésbiztos kivitel
- 10 mm2 2-fázisú rendszer
- Hossza: 1016 mm
- Vágási lehetőség végsapkák nélkül
- Univerzális felszerelhetőség
- Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
- Szabványos érintésvédelem a biztonság érdekében
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonságáért
- Megbízható működés a Siemens minőségével
Tűs gyűjtősín
A Tűs gyűjtősín érintésbiztos, 10 mm2 2-fázisú, 1016 mm hosszan vágható, végsapkák nélkül, amely hibaáram-berendezésekhez és mini megszakítókhoz használható.