SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 2X(2F+HS/FS) SX032257 - 5ST3610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 2
Osztásmérték - 45 mm
Hosszúság - 76 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032257
Gyártói cikkszám
5ST3610
Gyártói típuskód
5ST3610
Fázisok száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
2
Osztásmérték:
45 mm
Hosszúság:
76 mm
Modulszélesség:
2
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
Pin-gyűjtősín, 10 mm2 csatlakozás: 2x (2-fázisú+AUX/FS) érintésbiztos Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-védőberendezésekhez és miniatűr megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kénye