SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 2X(3F+HS/FS) SX032263 - 5ST3616
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 2
Osztásmérték - 63 mm
Hosszúság - 115 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032263
Gyártói cikkszám
5ST3616
Gyártói típuskód
5ST3616
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
2
Osztásmérték:
63 mm
Hosszúság:
115 mm
Modulszélesség:
2
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
- Csatlakozás: 10 mm2
- Érintésbiztos: 2x (3-fázisú+AUX/FS)
- Univerzális felszerelhetőség
- Könnyű és kényelmes telepítés
- Szabványos érintésvédelem
- Meghibásodás esetén megbízható védelmet nyújt
- Optimalizált technológia a biztonság érdekében
- Egyszerű csatlakoztatás és telepítés
- Biztonságos telepítési folyamat
Pin-gyűjtősín, 10 mm2 csatlakozás
A Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-védőberendezésekhez és miniatűr megszakítókhoz lett tervezve, amely univerzálisan felszerelhető.