Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 2X(3X(1XF+HS/FS) SX032265 - 5ST3618

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 2X(3X(1XF+HS/FS) SX032265

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Készülékszámra alkalmas - 6

  • Osztásmérték - 27 mm

  • Hosszúság - 158 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032265

Gyártói cikkszám

5ST3618

Gyártói típuskód

5ST3618

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Készülékszámra alkalmas:

6

Osztásmérték:

27 mm

Hosszúság:

158 mm

Modulszélesség:

6

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Igen

Szigetelt:

Igen

    Pin gyűjtősín, 10 mm2 csatlakozás

    A Pin gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz biztosítja a megbízható érintésvédelmet.

    Technikai részletek:

    • Csatlakozás: 10 mm2
    • Érintésbiztos kialakítás: 2x (3x (1x Phase+HS/FS))
    • Univerzális felszerelhetőség
    • Könnyű és kényelmes telepítés
    • Szabványos érintésvédelem

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható biztonság a telepítés során
    • Optimalizált technológia a felhasználók védelme érdekében
    • Egyszerű csatlakoztatás
    • Kompatibilitás hibaáram-védőberendezésekkel és mini megszakítókkal