SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 2X2F SX032254 - 5ST3606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 50 A
Készülékszámra alkalmas - 2
Osztásmérték - 18 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032254
Gyártói cikkszám
5ST3606
Gyártói típuskód
5ST3606
Fázisok száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
50 A
Készülékszámra alkalmas:
2
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
76 mm
Modulszélesség:
4
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Tűs gyűjtősín, 10 mm2 csatlakozás: 2x 2-fázisú érintésbiztos Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kényelmesen telepíthetők