SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 2X4F SX032267 - 5ST3621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 4
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 2
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 140 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032267
Gyártói cikkszám
5ST3621
Gyártói típuskód
5ST3621
Fázisok száma:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
2
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
140 mm
Modulszélesség:
8
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Tűs gyűjtősín, 10 mm2 csatlakozás: 2x 4-fázisú érintésbiztos Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kényelmesen telepíthetők