SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 3F+HS L1016MM SX032329 - 5ST3742
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 16
Osztásmérték - 63 mm
Hosszúság - 1016 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032329
Gyártói cikkszám
5ST3742
Gyártói típuskód
5ST3742
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
16
Osztásmérték:
63 mm
Hosszúság:
1016 mm
Modulszélesség:
16
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
- Érintésbiztos kivitel
- 10 mm2 keresztmetszet
- 3 fázis + AUX
- Vágási hossz: 1016 mm
- Végsapkák nélkül
- Könnyű és kényelmes telepítés
- Univerzális felszerelhetőség
- Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonságáért
- Csak a Siemenstől elérhető megoldások
Tűs gyűjtősín érintésbiztos, 10 mm2 3 fázis+AUX
A Tűs gyűjtősín fő célja a hibaáram-készülékek és mini megszakítók univerzális csatlakoztatása és telepítése.