SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 3F L214MM SX032325 - 5ST3738
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 4
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 214 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032325
Gyártói cikkszám
5ST3738
Gyártói típuskód
5ST3738
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
4
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
214 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- Érintésbiztos kialakítás
- 3-fázisú rendszer
- 10 mm2 keresztmetszet
- 214 mm hosszúság, vágható
- Végsapkákkal ellátva
- Univerzális felszerelhetőség
- Könnyű és kényelmes telepítés
- Meghibásodás esetén is megbízható biztonság
- Optimalizált technológia a felhasználók védelme érdekében
- Csatlakoztatás egyszerűsége
Tűsín SENTRON 5ST3
A Tűs gyűjtősín érintésbiztos, 10 mm2 3-fázisú, 214 mm hosszan vágható, végsapkákkal ellátott kiegészítő alkatrész hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz.