Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 3F/N+8XF SX032269 - 5ST3624

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 3F/N+8XF SX032269

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Készülékszámra alkalmas - 9

  • Osztásmérték - 18 mm

  • Hosszúság - 210 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032269

Gyártói cikkszám

5ST3624

Gyártói típuskód

5ST3624

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Készülékszámra alkalmas:

9

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

210 mm

Modulszélesség:

12

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

    Pin gyűjtősín, 10 mm2 csatlakozás

    A Pin gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz biztosítja a 3 fázisú/N+8x fázis érintésbiztos csatlakozást.

    Műszaki részletek:

    • 3 fázisú/N+8x fázis érintésbiztos 1F-hez
    • 4 pólusú + 8 CB
    • 1 pólusú Pin gyűjtősín
    • Univerzális felszerelhetőség

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
    • Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében