Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 3X(2F+HS/FS) SX032258 - 5ST3611

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 3X(2F+HS/FS) SX032258

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 2

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Készülékszámra alkalmas - 3

  • Osztásmérték - 45 mm

  • Hosszúság - 121 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032258

Gyártói cikkszám

5ST3611

Gyártói típuskód

5ST3611

Fázisok száma:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Készülékszámra alkalmas:

3

Osztásmérték:

45 mm

Hosszúság:

121 mm

Modulszélesség:

3

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Igen

Szigetelt:

Igen

    Pin-gyűjtősín, 10 mm2 csatlakozás

    A Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és miniatűr megszakítókhoz szolgál, biztosítva a megbízható érintésvédelmet.

    Technikai részletek:

    • Csatlakozás: 10 mm2
    • Érintésbiztos kialakítás: 3x (2-fázisú+AUX/FS)
    • Univerzális felszerelhetőség
    • Könnyű és kényelmes telepítés
    • Szabványos érintésvédelem

    Vásárlói előnyök:

    • Megbízható biztonság a telepítés során
    • Optimalizált technológia a felhasználók védelme érdekében
    • Egyszerű csatlakoztatás
    • Minőségi kiegészítő alkatrészek a Siemens-től