SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 3X1F+HS L1016MM SX032331 - 5ST3744
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 37
Osztásmérték - 27 mm
Hosszúság - 1016 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032331
Gyártói cikkszám
5ST3744
Gyártói típuskód
5ST3744
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
37
Osztásmérték:
27 mm
Hosszúság:
1016 mm
Modulszélesség:
37
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
- Maximális keresztmetszet: 10 mm2
- Fázisok száma: 3x 1
- AUX: Igen
- Hossz: 1016 mm, vágható
- Végsapkák: Nélkül
- Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás.
- Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében.
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.
- Univerzális alkalmazhatóság különböző rendszerekhez.
Tűs gyűjtősín érintésbiztos
A Tűs gyűjtősín érintésbiztos egy univerzálisan felszerelhető kiegészítő alkatrész, amely hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz használható.