SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 3X2F SX032255 - 5ST3607
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 3
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 102 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032255
Gyártói cikkszám
5ST3607
Gyártói típuskód
5ST3607
Fázisok száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
3
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
102 mm
Modulszélesség:
6
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Pin-gyűjtősín, 10 mm2 csatlakozás: 3x 2-fázisú érintésbiztos Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kényelmesen telepíthetők