Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 3X3F SX032261 - 5ST3614

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 3X3F SX032261

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Készülékszámra alkalmas - 3

  • Osztásmérték - 18 mm

  • Hosszúság - 157.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032261

Gyártói cikkszám

5ST3614

Gyártói típuskód

5ST3614

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Készülékszámra alkalmas:

3

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

157.5 mm

Modulszélesség:

9

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

    Pin-gyűjtősín, 10 mm2 csatlakozás

    A 3x 3-fázisú érintésbiztos Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz lett tervezve.

    Technikai részletek:

    • Csatlakozás: 10 mm2
    • 3x 3-fázisú érintésbiztos kialakítás
    • Univerzális felszerelhetőség
    • Könnyű és kényelmes telepítés
    • Szabványos érintésvédelem

    Ügyfél előnyök:

    • Meghibásodás esetén a biztonság megbízhatóan biztosított
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
    • Egyszerű csatlakoztatás és telepítés
    • Kompatibilitás hibaáram-készülékekkel és mini megszakítókkal