SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 3X4F SX032268 - 5ST3622
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 4
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 3
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 210 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032268
Gyártói cikkszám
5ST3622
Gyártói típuskód
5ST3622
Fázisok száma:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
3
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
210 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Pin-gyűjtősín, 10 mm2 csatlakozás: 3x 4-fázisú érintésbiztos Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kényelmesen telepíthetők