SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 4F L1016MM SX032333 - 5ST3746
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 4
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 14
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 1016 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032333
Gyártói cikkszám
5ST3746
Gyártói típuskód
5ST3746
Fázisok száma:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
14
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
1016 mm
Modulszélesség:
56
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Tűs gyűjtősín érintésbiztos, 10 mm2 4-fázisú, 1016 mm hosszan vágható, végsapkák nélkül Tűsín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kénye