SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 4X(3F+HS/FS) SX032264 - 5ST3617
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 4
Osztásmérték - 63 mm
Hosszúság - 237 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032264
Gyártói cikkszám
5ST3617
Gyártói típuskód
5ST3617
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
4
Osztásmérték:
63 mm
Hosszúság:
237 mm
Modulszélesség:
4
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
- Csatlakozás: 4x (3-fázisú + AUX/FS)
- Érintésbiztos kialakítás
- Univerzális felszerelhetőség
- Könnyű és kényelmes telepítés
- Szabványos érintésvédelem
- Meghibásodás esetén megbízható védelmet nyújt
- Optimalizált technológia a biztonság érdekében
- Gyors és egyszerű telepítés
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek
Pin-gyűjtősín, 10 mm2 csatlakozás
A Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-védőberendezésekhez és miniatűr megszakítókhoz készült, amely érintésbiztos csatlakozást biztosít.