SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 4X3F SX032262 - 5ST3615
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 50 A
Készülékszámra alkalmas - 4
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032262
Gyártói cikkszám
5ST3615
Gyártói típuskód
5ST3615
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
50 A
Készülékszámra alkalmas:
4
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
210 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- Csatlakozás: 10 mm2
- Fázisok száma: 4x 3-fázis
- Érintésbiztos kialakítás
- Univerzális felszerelhetőség
- Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
- Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
- Minőségi garancia a Siemens termékekre
Tűs gyűjtősín, 10 mm2 csatlakozás
A 4x 3-fázisú érintésbiztos Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz készült, amely univerzálisan felszerelhető.