Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 5X(2F+HS/FS) SX032259 - 5ST3612

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 5X(2F+HS/FS) SX032259

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 2

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Készülékszámra alkalmas - 5

  • Osztásmérték - 45 mm

  • Hosszúság - 210 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032259

Gyártói cikkszám

5ST3612

Gyártói típuskód

5ST3612

Fázisok száma:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Készülékszámra alkalmas:

5

Osztásmérték:

45 mm

Hosszúság:

210 mm

Modulszélesség:

5

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Igen

Szigetelt:

Igen

    Pin-gyűjtősín, 10 mm2 csatlakozás

    A Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-védőberendezésekhez és miniatűr megszakítókhoz szolgál, biztosítva a biztonságos és megbízható csatlakozást.

    Műszaki részletek:

    • Csatlakozás: 10 mm2
    • 5x (2-fázisú+AUX/FS) érintésbiztos
    • Univerzálisan felszerelhető
    • Könnyű és kényelmes telepítés
    • Szabványos érintésvédelem

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható biztonság a telepítés során
    • Optimalizált technológia a felhasználók védelme érdekében
    • Egyszerű csatlakoztatás és telepítés
    • Minőségi kiegészítő a Siemens termékcsaládban