SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 6X(1F+HS/FS) SX032252 - 5ST3604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 6
Osztásmérték - 27 mm
Hosszúság - 158 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032252
Gyártói cikkszám
5ST3604
Gyártói típuskód
5ST3604
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
6
Osztásmérték:
27 mm
Hosszúság:
158 mm
Modulszélesség:
6
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
Pin-gyűjtősín, 10 mm2 csatlakozás: 6x (1-fázisú+AUX/FS) érintésbiztos Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-védőberendezésekhez és miniatűr megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kénye