SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN.10MM2, 6X1F GT63615 - 5ST3601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 50 A
Készülékszámra alkalmas - 6
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869318196
Sonepar cikkszám
GT63615
Gyártói cikkszám
5ST3601
Gyártói típuskód
5ST3601
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
50 A
Készülékszámra alkalmas:
6
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
105 mm
Modulszélesség:
6
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- Csatlakozás: 10 mm2
- Fázisok száma: 6x 1-fázisú
- Kompatibilitás: Hibaáram-készülékek és mini megszakítók
- Telepítés: Könnyen és kényelmesen telepíthető
- Érintésvédelem: Szabványos érintésvédelem
- Univerzális felszerelhetőség
- Meghibásodás esetén megbízható biztonság
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
- Egyszerű csatlakoztatás
Tűs gyűjtősín, 10 mm2 csatlakozás
A 6x 1-fázisú érintésbiztos Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz készült, amely univerzális felszerelést biztosít.