SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 9X(1F+HS/FS) SX032253 - 5ST3605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 9
Osztásmérték - 27 mm
Hosszúság - 237 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032253
Gyártói cikkszám
5ST3605
Gyártói típuskód
5ST3605
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
9
Osztásmérték:
27 mm
Hosszúság:
237 mm
Modulszélesség:
9
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
- Csatlakozás: 10 mm2
- Érintésbiztos kialakítás
- 9X (1-fázisú + AUX/FS) konfiguráció
- Univerzális felszerelhetőség
- Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
- Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
- Minőségi biztosíték a Siemens-től
Pin-gyűjtősín, 10 mm2 csatlakozás
A Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-védőberendezésekhez és miniatűr megszakítókhoz szolgál, biztosítva a biztonságos és kényelmes telepítést.