Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 SORTIMENT SX032292 - 5ST3656

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 10MM2 SORTIMENT SX032292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Keresztmetszet - 10 mm2

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032292

Gyártói cikkszám

5ST3656

Gyártói típuskód

5ST3656

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Keresztmetszet:

10 mm2

Szigetelt:

Igen

Tűs gyűjtősín, 10 mm2 Tartomány: 20x 5ST3613+10x 5ST3614+ 50x 5ST3615+10x 5ST3655 Tűs gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen