SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 12X1F SX032271 - 5ST3632
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 12
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 212 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032271
Gyártói cikkszám
5ST3632
Gyártói típuskód
5ST3632
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
12
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
212 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- Csatlakozás: 16 mm2
- Fázisok száma: 12x 1-fázisú
- Érintésbiztos kialakítás
- Univerzális felszerelhetőség
- Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
- Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
- Minőségi biztosíték a Siemens-től
Pin-gyűjtősín, 16 mm2 csatlakozás
A 12x 1-fázisú érintésbiztos Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz készült, amely univerzálisan felszerelhető.