SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN, 16MM2 16TE, 4F, VÁGHATÓ SX032362 - 5ST3770-5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 4
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 7
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 292 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032362
Gyártói cikkszám
5ST3770-5
Gyártói típuskód
5ST3770-5
Fázisok száma:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
7
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
292 mm
Modulszélesség:
16
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Tűs gyűjtősín, 16 mm2 16 MW, 4-fázisú, vágható FI 4P N jobb és 6 MCB 1P+N érintésbiztos végsapkákkal Tűsín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Kön