Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 1F+HS 1016MM SX032299 - 5ST3703

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 1F+HS 1016MM SX032299

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 65 A

  • Készülékszámra alkalmas - 37

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032299

Gyártói cikkszám

5ST3703

Gyártói típuskód

5ST3703

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

65 A

Készülékszámra alkalmas:

37

Osztásmérték:

27 mm

Hosszúság:

1016 mm

Modulszélesség:

37

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Igen

Szigetelt:

Igen

    Tűs gyűjtősín érintésbiztos, 16 mm2 1 fázis+AUX 1016 mm hosszan vágható, végsapkák nélkül

    A Tűsín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz készült, amely univerzálisan felszerelhető és könnyen telepíthető.

    Műszaki részletek:

    • Érintésbiztos kivitel
    • Maximális keresztmetszet: 16 mm2
    • Hossza: 1016 mm
    • 1 fázis + AUX
    • Végsapkák nélkül vágható

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
    • Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
    • Univerzális felszerelhetőség