SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 1F+HS L214MM SX032298 - 5ST3702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 65 A
Készülékszámra alkalmas - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032298
Gyártói cikkszám
5ST3702
Gyártói típuskód
5ST3702
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
65 A
Készülékszámra alkalmas:
8
Osztásmérték:
27 mm
Hosszúság:
214 mm
Modulszélesség:
8
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
- Érintésbiztos kivitel
- Maximális keresztmetszet: 16 mm2
- Hossz: 214 mm, vágható
- Végsapkák tartozék
- Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
- Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
- Univerzális felszerelhetőség
Tűs gyűjtősín érintésbiztos, 16 mm2 1 fázis+AUX 214 mm hosszan vágható, végsapkakkal
A Tűs gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-berendezésekhez és mini megszakítókhoz készült, amely univerzálisan felszerelhető és könnyen telepíthető.