SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 1F L1016MM SX032297 - 5ST3701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 65 A
Készülékszámra alkalmas - 56
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032297
Gyártói cikkszám
5ST3701
Gyártói típuskód
5ST3701
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
65 A
Készülékszámra alkalmas:
56
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
1016 mm
Modulszélesség:
56
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- Érintésbiztos
- 16 mm2 keresztmetszet
- 1 fázisú
- Hossza: 1016 mm
- Vágás nélkül használható végsapkák
- Univerzális felszerelhetőség
- Könnyű és kényelmes telepítés
- Meghibásodás esetén megbízható érintésvédelem
- Optimalizált technológia a biztonság érdekében
- Csatlakoztatás egyszerűsége
Tűsínes gyűjtősín
A Tűsínes gyűjtősín érintésbiztos, 16 mm2 1 fázisú, 1016 mm hosszan vágható, végsapkák nélkül készült, és hibaáram-készülékekhez valamint mini megszakítókhoz használható.