SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 1F L214MM SX032296 - 5ST3700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 12
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 214 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032296
Gyártói cikkszám
5ST3700
Gyártói típuskód
5ST3700
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
12
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
214 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- Érintésbiztos
- 16 mm2 vezeték keresztmetszet
- 1 fázisú rendszer
- 214 mm hosszúság
- Végsapkákkal ellátva
- Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
- Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
- Univerzális felszerelhetőség
Tűsín SENTRON 5ST3
A Tűsín SENTRON 5ST3 érintésbiztos, 16 mm2 1 fázisú, 214 mm hosszan vágható kiegészítő alkatrész hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz, amely univerzálisan felszerelhető.