SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 2F+HS L1016MM SX032303 - 5ST3707
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 2
Pólusszám - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 65 A
Készülékszámra alkalmas - 23
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032303
Gyártói cikkszám
5ST3707
Gyártói típuskód
5ST3707
Fázisok száma:
2
Pólusszám:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
65 A
Készülékszámra alkalmas:
23
Osztásmérték:
45 mm
Hosszúság:
1016 mm
Modulszélesség:
23
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
- Érintésbiztos kialakítás
- 16 mm2 vezeték keresztmetszet
- 2 fázis + AUX
- Hossza: 1016 mm, vágható
- Végsapkák nélkül
- Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
- Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonságáért
- Univerzális felszerelhetőség
Tűs gyűjtősín érintésbiztos, 16 mm2 2 fázis+AUX, 1016 mm hosszan vágható, végsapkák nélkül
A Tűsín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz készült, amely univerzálisan felszerelhető és könnyen telepíthető.