SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 2F L1016MM SX032301 - 5ST3705
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 2
Pólusszám - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 65 A
Készülékszámra alkalmas - 28
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032301
Gyártói cikkszám
5ST3705
Gyártói típuskód
5ST3705
Fázisok száma:
2
Pólusszám:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
65 A
Készülékszámra alkalmas:
28
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
1016 mm
Modulszélesség:
56
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- Érintésbiztos kivitel
- 16 mm2 keresztmetszet
- 2-fázisú rendszer
- Hossza: 1016 mm
- Vágás nélkül, végsapkák nélkül használható
- Univerzálisan felszerelhető
- Könnyű és kényelmes telepítés
- Biztonságos csatlakoztatás a szabványos érintésvédelemnek köszönhetően
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
- Megbízható működés hibaáram-készülékek és mini megszakítók mellett
Tűs gyűjtősín érintésbiztos
A Tűs gyűjtősín érintésbiztos, 16 mm2 2-fázisú, 1016 mm hosszan vágható, végsapkák nélkül kiegészítő komponensként szolgál hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz.