SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 2F L214MM SX032300 - 5ST3704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 6
Osztásmérték - 36 mm
Hosszúság - 214 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032300
Gyártói cikkszám
5ST3704
Gyártói típuskód
5ST3704
Fázisok száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
6
Osztásmérték:
36 mm
Hosszúság:
214 mm
Modulszélesség:
6
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- Érintésbiztos kivitel
- 16 mm2 keresztmetszet
- 2-fázisú rendszer
- Hossz: 214 mm
- Vágató végsapkákkal ellátva
- Könnyű és kényelmes telepítés
- Univerzális felszerelhetőség
- Szabványos érintésvédelem a biztonság érdekében
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonságáért
- Minőség és megbízhatóság a Siemens-től
Tűs gyűjtősín érintésbiztos, 16 mm2 2-fázisú, 214 mm hosszú vágható, végsapkákkal
A Tűsín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz készült, amely univerzálisan felszerelhető és könnyen telepíthető.