SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 2X(1F+HS/FS) SX032272 - 5ST3633
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 2
Osztásmérték - 27 mm
Hosszúság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032272
Gyártói cikkszám
5ST3633
Gyártói típuskód
5ST3633
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
2
Osztásmérték:
27 mm
Hosszúság:
40 mm
Modulszélesség:
2
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
- Csatlakozás: 2x (1-fázisú+AUX/FS)
- Érintésbiztos kialakítás
- Univerzális felszerelhetőség
- Könnyű telepítés és csatlakoztatás
- Szabványos érintésvédelem
- Megbízható biztonság a telepítés során
- Optimalizált technológia a felhasználók védelme érdekében
- Kényelmes használat és telepítés
- Minőségi garancia a Siemens termékekre
Pin-gyűjtősín, 16 mm2 csatlakozás
A Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 hibaáram-védőberendezésekhez és miniatűr megszakítókhoz készült, amely univerzálisan felszerelhető és könnyen telepíthető.