SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 2X(3X(1F+HS/FS)) SX032285 - 5ST3648
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 6
Osztásmérték - 27 mm
Hosszúság - 158 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032285
Gyártói cikkszám
5ST3648
Gyártói típuskód
5ST3648
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
6
Osztásmérték:
27 mm
Hosszúság:
158 mm
Modulszélesség:
6
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
Tűs gyűjtősín, 16 mm2 csatlakozás: 2x (3x (1x Phase+HS/FS)) érintésbiztos Pin gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kénye