SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 2X1F SX032270 - 5ST3630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 2
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 33 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032270
Gyártói cikkszám
5ST3630
Gyártói típuskód
5ST3630
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
2
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
33 mm
Modulszélesség:
2
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- Csatlakozás: 16 mm2
- Fázisok száma: 2x 1-fázisú
- Kompatibilis hibaáram-készülékekkel és mini megszakítókkal
- Szabványos érintésvédelem
- Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
- Meghibásodás esetén megbízható biztonság a telepítés során
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
- Univerzális felszerelhetőség
Pin-gyűjtősín, 16 mm2 csatlakozás
A 2x 1-fázisú érintésbiztos Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz készült, amely univerzálisan felszerelhető.