SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 2X3F SX032281 - 5ST3643
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 2
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 102 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032281
Gyártói cikkszám
5ST3643
Gyártói típuskód
5ST3643
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
2
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
102 mm
Modulszélesség:
6
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- Csatlakozás: 16 mm2
- Fázisok száma: 2x 3-fázisú
- Univerzális felszerelhetőség
- Könnyű telepítés és csatlakoztatás
- Szabványos érintésvédelem
- Meghibásodás esetén megbízható védelmet nyújt
- Optimalizált technológia a biztonság érdekében
- Kényelmes telepítési folyamat
- Minőségi kiegészítő a Siemens termékekhez
Pin-gyűjtősín, 16 mm2 csatlakozás
A 2x 3-fázisú érintésbiztos Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz lett tervezve.