SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 2X3X(1F+N) SX032289 - 5ST3653
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 4
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 6
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 210 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032289
Gyártói cikkszám
5ST3653
Gyártói típuskód
5ST3653
Fázisok száma:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
6
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
210 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Pin-gyűjtősín, 16 mm2 csatlakozás: 2x3x (1-fázisú+N) érintésbiztos Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kényelmesen