SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 2X4F SX032287 - 5ST3651
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 4
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 2
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 140 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032287
Gyártói cikkszám
5ST3651
Gyártói típuskód
5ST3651
Fázisok száma:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
2
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
140 mm
Modulszélesség:
8
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Pin-gyűjtősín, 16 mm2 csatlakozás: 2x 4-fázisú érintésbiztos Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kényelmesen telepíthetők