SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 3F, FI NLI+8XF SX032295 - 5ST3668
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 9
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 192 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032295
Gyártói cikkszám
5ST3668
Gyártói típuskód
5ST3668
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
9
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
192 mm
Modulszélesség:
11
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Pin gyűjtősín, 16 mm2 csatlakozás: 3 fázis/+ 8x fázis érintésbiztos 1FI-hez, 4 pólusú, NLI+8LS, 1 pólusú Pin gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan f