Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 3F+HS L1016MM SX032305 - 5ST3712

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 3F+HS L1016MM SX032305

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 65 A

  • Készülékszámra alkalmas - 16

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032305

Gyártói cikkszám

5ST3712

Gyártói típuskód

5ST3712

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

65 A

Készülékszámra alkalmas:

16

Osztásmérték:

63 mm

Hosszúság:

1016 mm

Modulszélesség:

16

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Igen

Szigetelt:

Igen

    Tűs gyűjtősín érintésbiztos, 16 mm2 3 fázis+AUX

    A Tűs gyűjtősín fő célja a hibaáram-készülékek és mini megszakítók univerzális csatlakoztatása és telepítése.

    Műszaki részletek:

    • Érintésbiztos kivitel
    • 16 mm2 keresztmetszet
    • 3 fázis + AUX
    • Vágási hossz: 1016 mm
    • Végsapkák nélkül

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű és kényelmes telepítés
    • Univerzális felszerelhetőség
    • Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
    • Csak a Siemenstől elérhető megoldások